大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44873534
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m1(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
3種
寸法S(mm)
7
表面処理
ステンコート
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dw(Φmm)
約6.8
ねじ山種類
メートル並目