大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883955
3/16×1.6
1箱(1500個)
3/16
5.5
1.6
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
44883964
5/16×1.6
1箱(800個)
5/16
8.5
1.6
22
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
44883973
3/8×1.6
1箱(500個)
3/8
10.5
1.6
26
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
44883982
1/2×2.3
1箱(300個)
1/2
14.5
2.3
32
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
44883991
5/8×2.3
1箱(200個)
5/8
18
2.3
38
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884007
3/4×3.2
1箱(100個)
3/4
22
3.2
45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884016
7/8×3.2
1箱(70個)
7/8
24
3.2
50
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884025
1"×3.2
1箱(60個)
1"
28
3.2
58
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42842283
1/4×1.6
1箱(1000個)
W1/4
7.2
1.6
19
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください