大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
呼び寸法
5/16
3/16
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1"
W1/4
外径D(Φmm)
22
16
22
26
32
38
45
50
58
19
内径d(Φmm)
8.5
5.5
8.5
10.5
14.5
18
22
24
28
7.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44883964
品番
5/16×1.6
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
呼び寸法
5/16
内径d(Φmm)
8.5
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー