大阪魂
丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
全8種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M8
M10
M12
M13.5
M16
M20
M22
M24
厚さ(mm)
選択してください
1.6
2.3
2.6
3.2
4.0
23
外径(Φmm)
選択してください
18
22
26
32
40
44
48
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44884944
M8×18×1.6
1箱(1500個)
M8
1.6
18
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
44884953
M10×22×1.6
1箱(1000個)
M10
1.6
22
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44884962
M12×26×2.3
1箱(500個)
M12
2.3
26
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44884971
M13.5×26×23
1箱(500個)
M13.5
23
26
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44884987
M16×32×2.6
1箱(300個)
M16
2.6
32
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44884996
M20×40×3.2
1箱(150個)
M20
3.2
40
¥
8,898
¥9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
44885005
M22×44×3.2
1箱(130個)
M22
3.2
44
¥
8,898
¥9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44885014
M24×48×4.0
1箱(100個)
M24
4.0
48
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください