曜日別特売

丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱)

丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理クローム
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44917241M4×9×0.81箱(5000個)M4-4.30.89
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
44917257M6×12.5×1.61箱(2000個)M6-6.41.612.5
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
44917266M12×24×2.51箱(300個)M12-132.524
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44917293M20×37×3.01箱(100個)M20-213.037
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
42860133M5×10×1.01箱(5000個)-M55.3110
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
42860142M8×17×1.61箱(1000個)-M88.41.617
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
42860151M10×21×2.01箱(500個)-M1010.5221
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44917232M3×7×0.51箱(10000個)M3-3.20.57
取扱い終了
返品不可
44917275M14×28×2.51箱(400個)M14-152.528
取扱い終了
返品不可
44917284M16×30×3.01箱(150個)M16-173.030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする