大阪魂
丸ワッシャーJIS(黄銅/スズコバ)(小箱)
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44919944
M2.6×7.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
2.9
0.5
7.5
¥
30,980
¥34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44919935
M2×6×0.4
1箱(20000個)
M2
2.3
0.4
6
¥
60,980
¥67,078
(税込)
71日以内出荷
返品不可
44919953
M3.5×9×0.5
1箱(10000個)
M3.5
3.8
0.5
9
¥
44,980
¥49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44919962
M4×10×0.8
1箱(5000個)
M4
4.5
0.8
10
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44919971
M5×12×0.8
1箱(4000個)
M5
5.5
0.8
12
¥
36,980
¥40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44919987
M8×18×1.6
1箱(1000個)
M8
8.5
1.6
18
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
44919996
M14×30×2.6
1箱(300個)
M14
15
2.6
30
¥
42,980
¥47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44920005
M16×32×2.6
1箱(300個)
M16
17
2.6
32
¥
44,980
¥49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44920014
M20×40×3.2
1箱(100個)
M20
21
3.2
40
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください