大阪魂
丸ワッシャー木材用(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921834
M7×22×2.0
1箱(750個)
M6
7
2.0
22
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
44921843
M9×26×2.6
1箱(400個)
M8
9
2.6
26
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44921852
M11×32×3.2
1箱(250個)
3/8
11
3.2
32
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44921861
M14.5×40×32
1箱(150個)
1/2
14.5
3.2
40
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください