皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱)

皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理クローム
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44922622CDW-M14-H1箱(700個)M14-14.614.6222121
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922631CDW-M16-H1箱(500個)M16-16.916.92.32.32424
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922647CDW-M18-H1箱(300個)M18-18.918.92.62.62727
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922656CDW-M20-H1箱(250個)M20-20.920.92.82.83030
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922665CDW-M22-H1箱(200個)M22-22.922.93.23.23333
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922674CDW-M24-H1箱(150個)M24-25.425.43.53.53636
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922683CDW-M27-H1箱(100個)M27-28.828.83.83.84040
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922692CDW-M30-H1箱(100個)M30-31.231.24.24.24545
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42866031CDW-M8-H1箱(3000個)-CDW-M8-H-8.4-1.2-13
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
42866047CDW-M10-H1箱(2000個)-CDW-M10-H-10.6-1.5-16
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
42866056CDW-M12-H1箱(1000個)-CDW-M12-H-12.6-1.8-18
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
41958637CDW-M6-H1箱(6000個)-CDW-M6-H6.46.4111010
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41958637CDW-M6-H42127127CDW-M6-HCDW-M6-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42127127皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品)大阪魂1パック(6個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする