大阪魂
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M16
注文コード
44922631
品番
CDW-M16-H
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
寸法d(mm)
16.9
内径d(Φmm)
16.9
寸法t(mm)
2.3
厚さt(mm)
2.3
寸法D(mm)
24
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
2.8
表面処理
クローム