大阪魂
歯付座金(外歯形)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
クローム
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44924223
M3
1箱(25000個)
M3
3.2
0.45
6.5
¥
87,980
¥96,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44924232
M5
1箱(8000個)
M5
5.3
0.6
10
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
42866756
M6
1箱(7000個)
M6
6.4
0.6
11
¥
47,980
¥52,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください