ナンシン
プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
旋回・車輪ストッパー付
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングル&旋回ストッパー
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670753
STC-150GNU SW-4
CADデータダウンロード
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
44670762
STC-125GNU SW-4
CADデータダウンロード
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください