大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
ねじの呼び
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.5
0.6
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44930505
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
クローム
0.5
¥
34,980
¥38,478
(税込)
51日以内出荷
返品不可
44930514
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
皿
4.0
M1.7
十字穴
クローム
0.5
¥
34,980
¥38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930523
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
皿
5.0
M1.7
十字穴
クローム
0.5
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930557
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3.0
M2.0
十字穴
クローム
0.6
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930566
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
クローム
0.6
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930575
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
皿
4.0
M2.0
十字穴
クローム
0.6
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930584
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
皿
5.0
M2.0
十字穴
クローム
0.6
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930593
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6.0
M2.0
十字穴
クローム
0.6
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930602
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8.0
M2.0
十字穴
クローム
0.6
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930611
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
皿
10.0
M2.0
十字穴
クローム
0.6
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930487
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
皿
2.5
M1.7
十字穴
クローム
0.5
取扱い終了
返品不可
44930496
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3.0
M1.7
十字穴
クローム
0.5
取扱い終了
返品不可
44930532
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6.0
M1.7
十字穴
クローム
0.5
取扱い終了
返品不可
44930541
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8.0
M1.7
十字穴
クローム
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください