大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(パック品)
色
黒
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44932291
M1.7×5.0
鉄
皿
5.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44932307
M1.7×6.0
鉄
皿
6.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44932316
M1.7×8.0
鉄
皿
8.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44932325
M2.0×3.5
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44932334
M2.0×4.0
鉄
皿
4.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44932343
M2.0×6.0
鉄
皿
6.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932352
M2.0×8.0
鉄
皿
8.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44932377
M2.6×4.0
鉄
皿
4.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44932386
M2.6×5.0
鉄
皿
5.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44932395
M2.6×6.0
鉄
皿
6.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44932404
M2.6×8.0
鉄
皿
8.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44932282
M1.7×3.5
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44932361
M2.0×10.0
鉄
皿
10.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください