(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)

(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
種別2種寸法R(mm)(最大)0.2
全38種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44941556M1.4×3.01箱(10000個)ナベ3.0M1.4十字穴クローム0.45
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941565M1.4×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.4十字穴クローム0.45
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941583M1.4×4.51箱(10000個)ナベ4.5M1.4十字穴クローム0.45
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941592M1.4×5.01箱(10000個)ナベ5.0M1.4十字穴クローム0.45
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941601M1.4×6.01箱(5000個)ナベ6.0M1.4十字穴クローム0.45
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941617M1.6×2.01箱(10000個)ナベ2.0M1.6十字穴クローム0.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941635M1.6×3.01箱(10000個)ナベ3.0M1.6十字穴クローム0.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941644M1.6×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.6十字穴クローム0.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941653M1.6×4.01箱(10000個)ナベ4.0M1.6十字穴クローム0.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941662M1.6×4.51箱(10000個)ナベ4.5M1.6十字穴クローム0.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941671M1.6×5.01箱(10000個)ナベ5.0M1.6十字穴クローム0.5
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941687M1.6×6.01箱(5000個)ナベ6.0M1.6十字穴クローム0.5
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941696M1.6×8.01箱(5000個)ナベ8.0M1.6十字穴クローム0.5
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941714M1.7×2.01箱(10000個)ナベ2.0M1.7十字穴クローム0.5
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941723M1.7×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.7十字穴クローム0.5
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941732M1.7×3.01箱(10000個)ナベ3.0M1.7十字穴クローム0.5
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941741M1.7×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.7十字穴クローム0.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941757M1.7×4.01箱(10000個)ナベ4.0M1.7十字穴クローム0.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941766M1.7×4.51箱(10000個)ナベ4.5M1.7十字穴クローム0.5
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941775M1.7×5.01箱(10000個)ナベ5.0M1.7十字穴クローム0.5
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941784M1.7×6.01箱(5000個)ナベ6.0M1.7十字穴クローム0.5
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941793M1.7×8.01箱(5000個)ナベ8.0M1.7十字穴クローム0.5
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941811M2.0×2.01箱(10000個)ナベ2.0M2.0十字穴クローム0.6
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941827M2.0×2.51箱(10000個)ナベ2.5M2.0十字穴クローム0.6
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941845M2.0×3.51箱(10000個)ナベ3.5M2.0十字穴クローム0.6
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941854M2.0×4.01箱(5000個)ナベ4.0M2.0十字穴クローム0.6
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941863M2.0×4.51箱(5000個)ナベ4.5M2.0十字穴クローム0.6
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941872M2.0×5.01箱(5000個)ナベ5.0M2.0十字穴クローム0.6
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941881M2.0×6.01箱(5000個)ナベ6.0M2.0十字穴クローム0.6
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941897M2.0×8.01箱(5000個)ナベ8.0M2.0十字穴クローム0.6
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44941531M1.4×2.01箱(10000個)ナベ2.0M1.4十字穴クローム0.45
取扱い終了
返品不可
44941547M1.4×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.4十字穴クローム0.45
取扱い終了
返品不可
44941574M1.4×4.01箱(10000個)ナベ4.0M1.4十字穴クローム0.45
取扱い終了
返品不可
44941626M1.6×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.6十字穴クローム0.5
取扱い終了
返品不可
44941705M1.6×10.01箱(5000個)ナベ10.0M1.6十字穴クローム0.5
取扱い終了
返品不可
44941802M1.7×10.01箱(5000個)ナベ10.0M1.7十字穴クローム0.5
取扱い終了
返品不可
44941836M2.0×3.01箱(10000個)ナベ3.0M2.0十字穴クローム0.6
取扱い終了
返品不可
44941906M2.0×10.01箱(5000個)ナベ10.0M2.0十字穴クローム0.6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする