大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44947673
M1.4×4.0
M1.4
0.45
4.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947682
M1.4×5.0
M1.4
0.45
5.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947691
M1.4×6.0
M1.4
0.45
6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947707
M1.7×3.0
M1.7
0.5
3.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947716
M1.7×3.5
M1.7
0.5
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947725
M1.7×4.0
M1.7
0.5
4.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947734
M1.7×5.0
M1.7
0.5
5.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947743
M1.7×6.0
M1.7
0.5
6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947752
M2.0×3.0
M2.0
0.6
3.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947786
M2.0×5.0
M2.0
0.6
5.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947795
M2.0×6.0
M2.0
0.6
6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947804
M2.0×7.0
M2.0
0.6
7.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947664
M1.4×3.5
M1.4
0.45
3.5
取扱い終了
返品不可
44947761
M2.0×3.5
M2.0
0.6
3.5
取扱い終了
返品不可
44947777
M2.0×4.0
M2.0
0.6
4.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください