大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
5.0
注文コード
44947734
品番
M1.7×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5.0
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.9
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67