大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.5
0.6
長さ(mm)
選択してください
3.0
3.5
4
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44949405
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3.0
¥
34,980
¥38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949414
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3.5
¥
34,980
¥38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949432
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
6.0
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949457
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.6
3.5
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949466
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
4.0
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44949475
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
5.0
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949484
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
6.0
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949493
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
8.0
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42638845
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
4
¥
34,980
¥38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44949423
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
5.0
取扱い終了
返品不可
44949441
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
8.0
取扱い終了
返品不可
44949502
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
10.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください