大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44959975
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44959993
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960002
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960011
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960027
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
9,398
¥10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960036
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960045
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960054
M4×5
1箱(2000個)
M4
18
5
¥
9,398
¥10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960063
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960072
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
5,998
¥6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960081
M4×14
1箱(1300個)
M4
18
14
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960097
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960106
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
5,898
¥6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960115
M4×25
1箱(800個)
M4
18
25
¥
5,998
¥6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960124
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960133
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,698
¥7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960142
M5×14
1箱(500個)
M5
16
14
¥
4,598
¥5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960167
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44959966
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
取扱い終了
返品不可
44959984
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
44960151
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください