大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44960185
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960203
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
20,980
¥23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960212
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960221
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960237
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960246
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960255
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960264
M4×5
1箱(2000個)
M4
18
5
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960273
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960282
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960291
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
7,298
¥8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960307
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960316
M4×14
1箱(1300個)
M4
18
14
¥
8,098
¥8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44960325
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
6,298
¥6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960334
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
7,298
¥8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960343
M4×25
1箱(800個)
M4
18
25
¥
7,298
¥8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960352
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
8,298
¥9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960361
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
8,498
¥9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960377
M5×14
1箱(500個)
M5
16
14
¥
5,798
¥6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960395
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
7,898
¥8,688
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44960176
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
取扱い終了
返品不可
44960194
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
44960386
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください