大阪魂
(+)Bタイプナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44966284
M2×3
1箱(20000個)
M2
40
3
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966293
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966302
M2×5
1箱(18000個)
M2
40
5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966311
M2×6
1箱(16000個)
M2
40
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966327
M2×8
1箱(12000個)
M2
40
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966336
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966345
M2×12
1箱(8000個)
M2
40
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966354
M2×14
1箱(7000個)
M2
40
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966363
M2×16
1箱(6000個)
M2
40
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966372
M2.3×4
1箱(16000個)
M2.3
32
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966381
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
32
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966397
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
32
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966406
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966415
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
32
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966424
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
32
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966433
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
28
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966442
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
28
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966467
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
28
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966476
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
28
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966485
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
28
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966494
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966503
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44966512
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
28
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966521
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966537
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
28
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966546
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
28
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966555
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
28
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966564
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966573
M3×4
1箱(7000個)
M3
24
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966582
M3×5
1箱(6000個)
M3
24
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966591
M3×6
1箱(6000個)
M3
24
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966607
M3×7
1箱(5000個)
M3
24
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44966616
M3×10
1箱(4000個)
M3
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966625
M3×12
1箱(3500個)
M3
24
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966634
M3×14
1箱(3000個)
M3
24
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966643
M3×16
1箱(2500個)
M3
24
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966652
M3×18
1箱(2500個)
M3
24
18
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966661
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966677
M3×25
1箱(1500個)
M3
24
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966686
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966695
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966704
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
20
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966713
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
20
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966722
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
20
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966731
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
20
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966747
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
20
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966756
M4×5
1箱(3000個)
M4
18
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966765
M4×6
1箱(3000個)
M4
18
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966774
M4×8
1箱(2500個)
M4
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44966783
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ