大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44967361
M2×4
1箱(5000個)
M2
-
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967377
M2×5
1箱(5000個)
M2
-
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967386
M2×6
1箱(5000個)
M2
-
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967395
M2×8
1箱(5000個)
M2
-
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967413
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
-
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967431
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967447
M3×6
1箱(2500個)
M3
-
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967456
M3×8
1箱(2000個)
M3
-
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967465
M3×12
1箱(2500個)
M3
-
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967492
M4×10
1箱(1500個)
M4
-
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967501
M4×12
1箱(1200個)
M4
-
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42576116
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967404
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
-
6
取扱い終了
返品不可
44967422
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
-
10
取扱い終了
返品不可
44967474
M4×6
1箱(1800個)
M4
-
6
取扱い終了
返品不可
44967483
M4×8
1箱(1600個)
M4
-
8
取扱い終了
返品不可
44967517
M4×16
1箱(1000個)
M4
-
16
取扱い終了
返品不可
44967526
M4×20
1箱(800個)
M4
-
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください