タップタイプ(+)BタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)

タップタイプ(+)BタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム 十字穴番号1
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44968244 M2×5 1箱(3500個) M2 5
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44968253 M2×6 1箱(3500個) M2 6
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44968262 M2×8 1箱(3000個) M2 8
23,980
26,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44968271 M2.6×8 1箱(1800個) M2.6 8
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44968287 M2.6×10 1箱(1500個) M2.6 10
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44968296 M2.6×12 1箱(1400個) M2.6 12
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする