大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44973503
M2×3
1箱(8000個)
M2
40
3
¥
23,980
¥26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973512
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
38,980
¥42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973521
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973537
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973546
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973555
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
¥
23,980
¥26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973564
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
23,980
¥26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973573
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
32
4
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973582
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
32
6
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973591
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973607
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973616
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
28
4
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973625
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
28
5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973634
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
28
6
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973643
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973652
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
28
10
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973661
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
28
12
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973677
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973686
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973695
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973704
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
20,980
¥23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973713
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973722
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973731
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973747
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973756
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973765
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973774
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973783
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973801
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973817
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973835
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973844
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973853
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973862
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973871
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973887
M4×16
1箱(1300個)
M4
18
16
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973896
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973905
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973914
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973923
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973932
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973792
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44973826
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください