大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44975016
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975025
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975034
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975043
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975052
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975061
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975077
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
32
4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975086
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
32
6
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975095
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975104
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975122
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975131
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
9,398
¥10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975147
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
28
10
¥
8,198
¥9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975156
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
28
12
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975165
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975174
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975183
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
6,798
¥7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975192
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975201
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975217
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
6,598
¥7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975226
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975235
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
6,198
¥6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975244
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
5,598
¥6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975253
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
4,698
¥5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975262
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
5,498
¥6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975287
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,298
¥4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975296
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
3,998
¥4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975314
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
7,198
¥7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975323
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975332
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
4,698
¥5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975341
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
44975357
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975366
M4×16
1箱(1300個)
M4
18
16
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975375
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
4,098
¥4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975384
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,598
¥3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975393
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
5,298
¥5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975402
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44975113
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
28
4
取扱い終了
返品不可
44975271
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44975305
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください