大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44977755
M2×8
1箱(14000個)
M2
40
8
¥
31,980
¥35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44977764
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977773
M2×12
1箱(8000個)
M2
40
12
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977782
M2×14
1箱(7000個)
M2
40
14
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44977791
M2×16
1箱(6000個)
M2
40
16
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977807
M2×20
1箱(5000個)
M2
40
20
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977816
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44977825
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44977834
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
28
10
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44977843
M4×14
1箱(2000個)
M4
18
14
¥
8,498
¥9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44977852
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください