大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010095
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
¥
33,980
¥37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010104
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010113
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010122
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010131
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010147
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
45010156
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010165
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
45010174
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
8,198
¥9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010183
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
9,598
¥10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010192
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
45010201
M5×18
1箱(700個)
M5
0.8
18
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010217
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
6,598
¥7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45010226
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください