大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010445
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010463
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010472
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010481
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010497
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010506
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010515
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010524
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010533
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010542
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010551
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010567
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010576
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010585
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010594
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010603
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010612
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010621
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
5,798
¥6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010637
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010646
M5×18
1箱(700個)
M5
0.8
18
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010655
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45010454
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください