大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
6.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45017725
M3×6
1箱(4000個)
6
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45017734
M3×8
1箱(3000個)
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください