大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45017917
M3×6
1箱(2500個)
M3
-
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45017926
M3×8
1箱(2000個)
M3
-
8
¥
9,598
¥10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45017935
M3×10
1箱(1800個)
M3
-
10
¥
8,798
¥9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45017944
M4×6
1箱(1800個)
M4
-
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45017953
M4×8
1箱(1600個)
M4
-
8
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45017962
M4×12
1箱(1200個)
M4
-
12
¥
7,898
¥8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42595402
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
0.45
4
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42595411
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42595427
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
42595436
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42595445
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください