大阪魂
(+)TPタッピンねじ(2種B-0形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
18
20
十字穴番号
1
2
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(12000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45032881
M2×5
1箱(12000個)
M2
5
1
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032897
M2×6
1箱(12000個)
M2
6
1
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45032906
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
5
1
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032915
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
6
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032924
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
10
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032933
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032942
M3×6
1箱(4000個)
M3
6
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032951
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032967
M3×10
1箱(3000個)
M3
10
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032976
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032985
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032994
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033003
M4×8
1箱(1800個)
M4
8
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033012
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033021
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033037
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033046
M5×10
1箱(5000個)
M5
10
2
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033055
M5×18
1箱(3000個)
M5
18
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧