大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/ラフレ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ラフレ
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さS(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45034367
M3.8×25
1箱(1000個)
M3.8
25
全ネジ
取扱い終了
返品不可
45034376
M3.8×28
1箱(1000個)
M3.8
28
全ネジ
取扱い終了
返品不可
45034385
M3.8×32
1箱(1000個)
M3.8
32
全ネジ
取扱い終了
返品不可
45034394
M3.8×38
1箱(700個)
M3.8
38
全ネジ
取扱い終了
返品不可
45034403
M3.8×41
1箱(500個)
M3.8
41
全ネジ
取扱い終了
返品不可
45034412
M3.8×45
1箱(500個)
M3.8
45
全ネジ
取扱い終了
返品不可
45034421
M3.8×51
1箱(500個)
M3.8
51
全ネジ
取扱い終了
返品不可
45034437
M3.8×57×45
1箱(400個)
M3.8
57
45
取扱い終了
返品不可
45034446
M4.2×65×45
1箱(300個)
M4.2
65
45
取扱い終了
返品不可
45034455
M4.2×75×45
1箱(200個)
M4.2
75
45
取扱い終了
返品不可
45034464
M4.5×90×63
1箱(200個)
M4.5
90
63
取扱い終了
返品不可
45034473
M4.5×100×63
1箱(150個)
M4.5
100
63
取扱い終了
返品不可
45034482
M4.8×90×63
1箱(200個)
M4.8
90
63
取扱い終了
返品不可
45034491
M5.3×120×63
1箱(120個)
M5.3
120
63
取扱い終了
返品不可
45034507
M5.3×130×75
1箱(90個)
M5.3
130
75
取扱い終了
返品不可
45034516
M5.3×150×75
1箱(70個)
M5.3
150
75
取扱い終了
返品不可
45034525
M5.3×180×75
1箱(60個)
M5.3
180
75
取扱い終了
返品不可
45034534
M5.3×200×75
1箱(60個)
M5.3
200
75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください