大阪魂
(+)ラブコンナベワッシャーヘッド(鉄/Rシルバー)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45038122
M4×25
1箱(150個)
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038131
M4×32
1箱(135個)
32
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧