大阪魂
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4.2
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
10.5
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
13
19
25
32
41
51
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45053802
M4.2×13
1箱(1000個)
13
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45053811
M4.2×19
1箱(1000個)
19
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45053827
M4.2×25
1箱(800個)
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45053836
M4.2×32
1箱(700個)
32
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45053845
M4.2×41
1箱(400個)
41
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45053854
M4.2×51
1箱(300個)
51
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧