大阪魂
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
7
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
長さ(mm)
選択してください
16
20
22
25
32
41
51
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45053985
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45053994
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054003
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
22
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054012
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054021
M3.5×32
1箱(1000個)
M3.5
32
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054037
M3.5×41
1箱(500個)
M3.5
41
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054046
M3.5×51
1箱(500個)
M3.5
51
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧