大阪魂
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45054055
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45054064
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45054073
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
22
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054082
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054091
M3.5×41
1箱(500個)
M3.5
41
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054107
M3.5×51
1箱(500個)
M3.5
51
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧