大阪魂
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
ねじ長さS(mm)
頭径D(Φmm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45054186
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
-
16
全ネジ
8
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054195
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
-
22
全ネジ
8
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054204
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
-
25
全ネジ
8
¥
5,198
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054213
M3.5×28
1箱(1000個)
M3.5
-
28
全ネジ
8
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054222
M3.5×32
1箱(1000個)
M3.5
-
32
全ネジ
8
¥
6,498
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45054231
M3.5×38
1箱(700個)
M3.5
-
38
全ネジ
8
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054247
M3.5×41
1箱(500個)
M3.5
-
41
全ネジ
8
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45054256
M3.5×51×45
1箱(500個)
M3.5
-
51
-
8
¥
5,198
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45054265
M3.5×57×45
1箱(400個)
M3.5
-
57
45
8
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45054274
M3.8×65×45
1箱(300個)
M3.8
-
65
45
8
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45054283
M4.2×75×45
1箱(200個)
M4.2
-
75
45
8.5
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45054292
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
-
22
全ネジ
7
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42663083
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
-
-
¥
4,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧