曜日別特売

(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4材質寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理茶ブロンズ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45062211M4×32×251箱(450個)32
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45062227M4×42×271箱(340個)42
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062236M4×50×321箱(300個)50
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45062245M4×65×371箱(200個)65
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする