大阪魂
FRXシンワッシャー(鉄/三価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
種類
FRXシンワッシャー
寸法H(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.5~3.2
寸法Dk(Φmm)
12.5
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063724
M5×70×45
70
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063733
M5×90×45
90
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧