大阪魂
LIVEシンワッシャー(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVEシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
19
25
45
50
60
70
80
100
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(700個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45065081
M5×19
1箱(700個)
19
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065097
M5×25
1箱(500個)
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065106
M5×45
1箱(200個)
45
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065115
M5×50
1箱(200個)
50
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065124
M5×60×35
1箱(150個)
60
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065133
M5×70×45
1箱(150個)
70
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065142
M5×80×45
1箱(150個)
80
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065151
M5×100×50
1箱(100個)
100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧