大阪魂
LIVE皿(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
LIVE皿
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45065632
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
9,398
¥10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45065641
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45065657
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45065666
M4×25
1箱(700個)
25
¥
9,198
¥10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45065675
M4×30
1箱(500個)
30
¥
8,498
¥9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください