大阪魂
LRトラスタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45065684
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065693
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧