大阪魂
LR皿タッピンねじ(1種A形)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45066113
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45066122
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42569441
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧