大阪魂
LR皿タッピンねじ(1種A形)(鉄/ニッケル)(小箱)
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45066131
M3×16
1箱(2000個)
M3
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45066147
M4×16
1箱(1000個)
M4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧