大阪魂
QUADREXFRXナベ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
種類
QUADREXFRXナベ
頭部形状
ナベ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45066287
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45066296
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45066305
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45066314
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください