※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
QUADREXFRXナベ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
¥7,898
1箱(1000個)
長さ(mm)
25
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45066314
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
QUADREXFRXナベ
表面処理
スズメッキ
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
M4