大阪魂
TRXタンパーBタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーBタイプ
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
長さ(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068502
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068511
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068527
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068536
M4×8
1箱(2500個)
M4
-
8
¥
8,498
¥9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068545
M4×10
1箱(2500個)
M4
-
10
¥
8,498
¥9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068554
M4×12
1箱(2000個)
M4
-
12
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42601176
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください