曜日別特売

TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)

TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状TRXタンパーSタイプ
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ドライブサイズ
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法A(mm)
ドライブサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43589165M4×121箱(1000個)M40.7123.94T20
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603567M3×61箱(6000個)M30.562.82T10
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603576M3×81箱(5000個)M30.582.82T10
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603585M3×101箱(4000個)M30.5102.82T10
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603594M3×121箱(3500個)M30.5122.82T10
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603603M4×81箱(2500個)M40.783.94T20
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603612M4×101箱(2500個)M40.7103.94T20
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45069157M3×61箱(6000個)M30.56(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069166M3×81箱(5000個)M30.58(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069175M3×101箱(4000個)M30.510(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069184M3×121箱(3500個)M30.512(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069193M4×81箱(2500個)M40.78(参考)3.94T20
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069202M4×101箱(2500個)M40.710(参考)3.94T20
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069211M4×121箱(2000個)M40.712(参考)3.94T20
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45069157M3×643603567M3×6M3×6 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43603567TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(6000個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
45069166M3×843603576M3×8M3×8 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43603576TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(5000個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
45069175M3×1043603585M3×10M3×10 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43603585TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(4000個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
45069184M3×1243603594M3×12M3×12 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43603594TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(3500個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
45069193M4×843603603M4×8M4×8 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43603603TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(2500個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
45069202M4×1043603612M4×10M4×10 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43603612TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(2500個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
45069211M4×1243589165M4×12M4×12 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43589165TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
664:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする