曜日別特売

TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)

TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状TRXタンパーSタイプ
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法A(mm)
ドライブサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43589253M3×61箱(3000個)M30.562.82T10
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
43589271M4×81箱(1000個)M40.783.94T20
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
43589287M4×101箱(1000個)M40.7103.94T20
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43603646M3×81箱(5000個)M30.582.82T10
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43603655M3×101箱(4000個)M30.5102.82T10
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
43603664M3×121箱(3500個)M30.5122.82T10
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
43603691M4×121箱(2000個)M40.7123.94T20
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
45069227M3×61箱(6000個)M30.56(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069236M3×81箱(5000個)M30.58(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069245M3×101箱(4000個)M30.510(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069254M3×121箱(3500個)M30.512(参考)2.82T10
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069263M4×81箱(2500個)M40.78(参考)3.94T20
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069272M4×101箱(2500個)M40.710(参考)3.94T20
取扱い終了
返品不可
代替品有
45069281M4×121箱(2000個)M40.712(参考)3.94T20
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45069227M3×643589253M3×6M3×6 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43589253TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(3000個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
45069236M3×843603646M3×8M3×8 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43603646TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(5000個)
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
45069245M3×1043603655M3×10M3×10 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43603655TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(4000個)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
45069254M3×1243603664M3×12M3×12 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43603664TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(3500個)
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
45069263M4×843589271M4×8M4×8 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43589271TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
45069272M4×1043589287M4×10M4×10 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43589287TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
45069281M4×1243603691M4×12M4×12 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43603691TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(2000個)
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1005:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする