大阪魂
シルバー板金万能ビス(鉄/Rシルバー)(小箱)
ねじの呼び
M4.2
材質
鉄
寸法d(mm)
4.2
表面処理
Rシルバー
寸法Dk(Φmm)
(最大)11.5/(最小)10.5
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
18
25
32
42
50
65
内容量
選択してください
1箱(280個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(460個)
1箱(500個)
1箱(550個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071223
M4.2×18
1箱(550個)
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071232
M4.2×25
1箱(500個)
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071241
M4.2×32×27
1箱(460個)
32
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071257
M4.2×42×35
1箱(400個)
42
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071266
M4.2×50×40
1箱(350個)
50
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071275
M4.2×65×50
1箱(280個)
65
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧