大阪魂
チャンネルボルト(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
50~55
内容量
1箱(100個)
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
150
155
165
170
175
180
185
190
195
200
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074601
M6×50×150
150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45074662
M6×50×185
185
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45074617
M6×50×155
155
取扱い終了
返品不可
45074626
M6×50×165
165
取扱い終了
返品不可
45074635
M6×50×170
170
取扱い終了
返品不可
45074644
M6×50×175
175
取扱い終了
返品不可
45074653
M6×50×180
180
取扱い終了
返品不可
45074671
M6×50×190
190
取扱い終了
返品不可
45074687
M6×50×195
195
取扱い終了
返品不可
45074696
M6×50×200
200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください